194 1/4X5/16-LL PORTAPUNTAS REVERSIBLE
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:194 1/4X5/16
Rubix:798166475000
fabricante:001940006
EAN:8014230544502

Detalles de producto : 194 1/4X5/16-LL PORTAPUNTAS REVERSIBLE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 165x38x33 mm |
|---|---|
| Peso neto | 64,5 g |
| Apertura | 1/4x5/16 |
| Longitud | 128 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,13 € Sin IVA
/ unidad
43,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
