Referencias
Roebuck:880110
Rubix:798801763000
EAN:3660338335570

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 15/16 AF
ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Fabricado en acero al cromo vanadio mate. Combinación de 2 cabezales con la misma apertura, lo que permite con el cabezal de la horquilla para una aproximación rápida de sujeción. Potente cierre con la cabeza poligonal. La curvatura de 15° del cabezal poligonal garantiza un fácil manejo en superficies planas.
Fabricado en acero al cromo vanadio mate. Combinación de 2 cabezales con la misma apertura, lo que permite con el cabezal de la horquilla para una aproximación rápida de sujeción. Potente cierre con la cabeza poligonal. La curvatura de 15° del cabezal poligonal garantiza un fácil manejo en superficies planas.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 15/16' |
|---|---|
| Longitud | 282 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,06 € Sin IVA
/ unidad
18,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
