6401580 133 85 - LLAVE DE GOLPE FIJA UNA BOCA 85 MM
Llave boca percusión DIN133
Ver información técnicaReferencias
Gedore:133 85
Rubix:798175128000
fabricante:6401580
EAN:4010886640159

Detalles de producto : 6401580 133 85 - LLAVE DE GOLPE FIJA UNA BOCA 85 MM
Llaves de percusión de boca fija
Características: DIN 133. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, posición de boca 15°.
Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
Características: DIN 133. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, posición de boca 15°.
Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
Open ended slogging spanner 85 mm For very heavy-duty work Acc. to DIN 133 Up to length 500 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 525 mm material C35 Special sizes available on request * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5770 g |
|---|---|
| Apertura | 85 |
| Longitud | 406 mm |
| Tipo | llave plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días