LLAVE ALLEN LARGA 7/32 FOSFATADA
Llave allen larga fosfatada - pulgadas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:6747494
Rubix:798222045000
EAN:3660338518096

Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN LARGA 7/32 FOSFATADA
SAE/AISI 8650, BS2470 1973, BS4168 1983
La aleación de acero endurecido garantiza una llave resistente con una superficie extradura para una larga vida útil y preservación de la precisión dimensional.
La aleación de acero endurecido garantiza una llave resistente con una superficie extradura para una larga vida útil y preservación de la precisión dimensional.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 7/32 |
| Longitud | 176 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,13 € Sin IVA
/ unidad
3,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días