LLAVE ALLEN CORTA 12 MM NIQUELADA <<DESCATALOGADO>>

Llave allen corta niquelada

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:5095500
Rubix:798306511000
EAN:3660338517358
brand logo
Resumen técnico
Huellahex / allen
Tamaño de huella12 mm
Longitud137 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE ALLEN CORTA 12 MM NIQUELADA <<DESCATALOGADO>>


ISO 2936
Un acero de aleación completamente templado para una llave resistente con una superficie extradura para una vida más larga y el respeto del rendimiento de la herramienta.

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella12 mm
Longitud137 mm
Acabadoníquel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,48 Sin IVA
/ unidad
9,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días