LLAVE ALLEN DIN 911L CROMADO 1,5 MM

Llave Allen DIN 911L cromado

Ver información técnica

Referencias

PB Swiss tools:PB 211.1,5
Rubix:799293421000
fabricante:PB 211.1,5
EAN:7610733015849
brand logo

Detalles de producto : LLAVE ALLEN DIN 911L CROMADO 1,5 MM


Llave Allen, larga

Características: DIN 911L, ISO 2936 L. De acero elástico de alta aleación, templado en toda su extensión y cromado. Extremos biselados. A partir de un entrecaras de 3 mm, con marcación de E/C, ISO y material.

Información técnica


Atributos
2,15 Sin IVA
/ unidad
2,60 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días