1531182 2153 6,5 - DESTORNILLADOR 6,5 MM
Destornillador ranurado 3-C - 2153
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:2153 6,5
Rubix:798177722000
fabricante:1531182
EAN:4010886815311

Documentos
Detalles de producto : 1531182 2153 6,5 - DESTORNILLADOR 6,5 MM
Destornillador Stubby 6,5 mm Según DIN ISO 2380-2A, punta de la hoja según DIN ISO 2380-1 Forma B Para espacios reducidos Mango de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar Diseño ergonómico del mango que permite trabajar con precisión y sin fatiga Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 39 g |
|---|---|
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 6,5 mm |
| Longitud de hoja | 25 mm |
| Longitud | 81 mm |
| Acabado | templado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,20 € Sin IVA
/ unidad
6,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
