LLAVE ALLEN DIN 911L CROMADO 12 MM

Llave Allen DIN 911L cromado

Ver información técnica

Referencias

PB Swiss tools:PB 211.12
Rubix:799293409000
fabricante:PB 211.12
brand logo

Detalles de producto : LLAVE ALLEN DIN 911L CROMADO 12 MM


Llave Allen, larga

Características: DIN 911L, ISO 2936 L. De acero elástico de alta aleación, templado en toda su extensión y cromado. Extremos biselados. A partir de un entrecaras de 3 mm, con marcación de E/C, ISO y material.

Información técnica


Atributos
17,94 € Sin IVA
/ unidad
21,71 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días