Referencias
Stanley:0-65-008
Rubix:798254322000
EAN:3253560650087

Detalles de producto : FM S/D PARALLEL 3 X 100MM
Descripción
Destornillador de electricista con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.
Destornillador FatMax® 3 X 100 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 20x20x263 mm |
|---|---|
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 3 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,97 € Sin IVA
/ unidad
4,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días