Referencias
PB Swiss tools:PB 210.8
Rubix:799293427000
fabricante:PB 210.8
Detalles de producto : LLAVE ALLEN DIN 911 CROMADO 8 MM
Llave Allen
Características: DIN 911, ISO 2936 K. De acero elástico de alta aleación, templado en toda su extensión y cromado. Extremos biselados. A partir de un entrecaras de 3 mm, con marcación de E/C, ISO y material.
Características: DIN 911, ISO 2936 K. De acero elástico de alta aleación, templado en toda su extensión y cromado. Extremos biselados. A partir de un entrecaras de 3 mm, con marcación de E/C, ISO y material.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,34 € Sin IVA
/ unidad
6,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días