Referencias
Beta Tools:1265ES 8
Rubix:798170154000
fabricante:012650080
EAN:8014230604428

Documentos
Detalles de producto : 1265ES 8-LL MACHO HEXAGONALES CON MANGO
Llaves macho hexagonales con mango
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 390x65x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 197,5 g |
| Tamaño de huella | 8 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 150 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,03 € Sin IVA
/ unidad
16,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
