Referencias
Beta Tools:1260 3X100
Rubix:798171316000
fabricante:012600012
EAN:8014230603841

Documentos
Detalles de producto : 1260 3X100-DESTORNILL. CABEZA RANURADA <<DESCATALOGADO>>
Destornilladores para tornillos con cabeza ranurada
Cualidades
Screwdriver for flathead screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 36,6 g |
| Tamaño de huella | 3 |
| Longitud de hoja | 75 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,95 € Sin IVA
/ unidad
7,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
