LLAVE ALLEN DIN 911 CROMADO 5 MM

Llave Allen DIN 911 cromado

Ver información técnica

Referencias

PB Swiss tools:PB 210.5
Rubix:799293459000
fabricante:PB 210.5
EAN:7610733002863
brand logo

Detalles de producto : LLAVE ALLEN DIN 911 CROMADO 5 MM


Llave Allen

Características: DIN 911, ISO 2936 K. De acero elástico de alta aleación, templado en toda su extensión y cromado. Extremos biselados. A partir de un entrecaras de 3 mm, con marcación de E/C, ISO y material.

Información técnica


Atributos
3,17 € Sin IVA
/ unidad
3,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días