Referencias
Stanley:1-65-316
Rubix:798227722000
EAN:3253561653162

Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph3 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
Detalles de producto : 1-65-316 F/MAX S/D PH3X150
Descripción
Destornillador Phillips con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.
Destornillador FatMax® PH3 X 150 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 40x40x266 mm |
|---|---|
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | ph3 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,94 € Sin IVA
/ unidad
10,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días