Referencias
Beta Tools:1297TX 09
Rubix:798168298000
fabricante:012970009
EAN:8014230385341

Documentos
Detalles de producto : 1297TX 09-LL MACHO CON MANGO HUELLA TX
Llaves macho con mango para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 52,2 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 9 |
| Longitud de hoja | 60 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,01 € Sin IVA
/ unidad
15,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
