2179067 V 60 CP 10 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA, AJUSTABLE, 1000 V 10p
Llave ajustable
Ver información técnicaReferencias
Gedore:V 60 CP 10
Rubix:798179097000
fabricante:2179067
EAN:4010886883709

Detalles de producto : 2179067 V 60 CP 10 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA, AJUSTABLE, 1000 V 10p
Adjustable wrench open end 10" 1000 V Chrome-plated Dip-insulated Individually tested, insulation up to 1000 V
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 520 g |
|---|---|
| Apertura | 30 |
| Longitud | 255 mm |
| Tipo | llave ajustable |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,94 € Sin IVA
/ unidad
59,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
