Referencias
Beta Tools:53 75
Rubix:798166158000
fabricante:000530075
EAN:8014230055077



Documentos
Detalles de producto : 53 75-LLAVES FIJAS 1 BOCA ABIERTA DIN894
Llaves fijas de una boca abierta DIN 894
Cualidades
Phosphated simple open-end wrenches
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 630x160x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2860 g |
| Apertura | 75 |
| Longitud | 608 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,08 € Sin IVA
/ unidad
215,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
