910CF 10-LLAVES PATA DE GALLO PLANAS
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:910CF 10
Rubix:798164387000
fabricante:009100135
EAN:8014230175270

Detalles de producto : 910CF 10-LLAVES PATA DE GALLO PLANAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 26 g |
| Longitud | 32.3 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,46 € Sin IVA
/ unidad
12,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
