6015350 2 6X7 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 6X7 MM
Llave 2 bocas estrella DIN838
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2 6x7
Rubix:798179352000
fabricante:6015350
EAN:4010886601532

Detalles de producto : 6015350 2 6X7 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 6X7 MM
Llave de dos bocas en estrella, acodada
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Double ended ring spanner offset 6x7 mm * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45 g |
|---|---|
| Apertura | 6x7 |
| Longitud | 170 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,60 € Sin IVA
/ unidad
12,83 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h