LLAVE MIXTA CON TRINQUETET 10MM SLS

467.SLS - Llaves mixtas estándar con trinquete métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:467.10SLS
Rubix:798894298000
EAN:3662424027864
brand logo

Resumen técnico

Apertura10
Longitud158 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE MIXTA CON TRINQUETET 10MM SLS


• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "deslizante" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm). • Llaves mixtas estándar con trinquete: para todas las aplicaciones corrientes. • Mecanismo con trinquete compacto e irreversible por palanca. • Angulo de recuperación a 5° (6° para las dimensiones 8 y 9 mm). • Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 8 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.10SLS

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)160x20x12 mm
Peso con embalaje80 g
Apertura10
Longitud158 mm
Tipollave de trinquete
Acabadosatén/cromo
36,37 € Sin IVA
/ unidad
44,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días