Referencias
Beta Tools:53 70
Rubix:798166157000
fabricante:000530070
EAN:8014230055060



Documentos
Detalles de producto : 53 70-LLAVES FIJAS 1 BOCA ABIERTA DIN894
Llaves fijas de una boca abierta DIN 894
Cualidades
Phosphated simple open-end wrenches
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 580x155x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2500 g |
| Apertura | 70 |
| Longitud | 572 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,95 € Sin IVA
/ unidad
171,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
