6067660 6 24X30

Llaves de dos bocas similar DIN3110

Ver información técnica

Referencias

Gedore:6 24x30
Rubix:798179527000
fabricante:6067660
EAN:4010886606766
brand logo

Resumen técnico

Apertura24x30
Longitud280 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6067660 6 24X30


Llaves de dos bocas

Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago ovalado antideslizante.
Tamaño no normalizado.
Double open ended spanner 24x30 mm Acc. to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto390 g
Apertura24x30
Longitud280 mm
Tipollave plana
Acabadocromado
16,25 Sin IVA
/ unidad
19,66 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días