930 10X11-LL DE TUBO DOS BOCAS PESADA
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:930 10X11
Rubix:798165028000
fabricante:009300014
EAN:8014230036632



Detalles de producto : 930 10X11-LL DE TUBO DOS BOCAS PESADA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 72 g |
| Apertura | 10x11 |
| Longitud | 116 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,68 € Sin IVA
/ unidad
21,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
