LLAVE FIJA CARRACA JOKER 6002 DE 22-24

Llave 2 bocas fijas Joker

Ver información técnica

Referencias

Wera:05020261001
Rubix:798895549000
EAN:4013288212771
brand logo

Resumen técnico

Apertura22 x 24 mm
Longitud260.5 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE FIJA CARRACA JOKER 6002 DE 22-24


Llave de dos bocas fijas Joker

Características: De acero de cromo-molibdeno con recubrimiento de cromo-níquel, forma recta. La boca recta con perfil de hexágono doble y un ángulo de recuperación de sólo 30° permite trabajar de forma rápida también en espacios estrechos. La placa de metal dentada, templada e intercambiable del lado de la boca fija, que sirve de tope final, soporte y seguro antideslizante, simplifica el manejo y reduce el riesgo de que la llave resbale y se escape.

Cualidades

Practical holding function thanks to the metal plate in the jaw
Limit stop prevents any slipping
The double-hex geometry reduces the risk of slipping
With Take it easy tool finder: colour coding by size

Aplicaciones

Hexagon bolts and nuts

Información técnica


Atributos
Apertura22 x 24 mm
Longitud260.5 mm
Tipollave plana
Acabadoníquel/cromo
86,09 € Sin IVA
/ unidad
104,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días