Referencias
Mecaline:894157
Rubix:799193735000
EAN:3660338466069


Resumen técnico
| Diámetro interior | 2.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 4 mm |
| Color | amarillo |
Documentos
Detalles de producto : ROLLO 25 MT TUBO PU 4X2,5 MM AMARILLO
MECALINE Tubería de Poliuretano Shore 98 A, flexible translúcida o coloreada de gran flexibilidad con muy buena flexibilidad y alta precisión dimensional. Estos tubos están especialmente indicados para el mercado neumático, cuando se necesita un radio de curvatura reducido para la instalación en armarios estrechos. Rango de temperatura: de -40°C a +60°C.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 2.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 4 mm |
| Color | amarillo |
| Material | pu |
| Longitud del rollo | 25 m |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,26 € Sin IVA
/ unidad
31,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días