Referencias
SMC:TS0806B-20
Rubix:752101967043
fabricante:TS0806B-20
EAN:3618036617009

Documentos
Detalles de producto : TS0806B-20
Series TS, para presión de aire general. Tubo de nailon blando disponible en 6 colores diferentes y en 2 tamaños de rollo. Rollos de 100 metros disponibles solo en negro y blanco.
TS, Tubo de nilón flexible, Tamaño sistema métrico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45x400x320 mm |
|---|---|
| Peso neto | 458 g |
| Diámetro interior | 6 mm |
| Diámetro exterior | 8 mm |
| Color | negro |
| Material | nylon |
| Longitud del rollo | 20 m |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,81 € Sin IVA
/ unidad
54,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días