TUBO BI-POLIMERO 10X8 CAJA 25M AZUL


TUBO BIPOLÍMERO (BI-PO)

Referencias
mecaline:846245
rubix:798947530000
ean:3660338081330
BI-POLYMER CALIBRATED TUBES 10X8 RLX: 25M BLUE
Resumen técnico
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior10 mm
ColorAzul
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TUBO BI-POLIMERO 10X8 CAJA 25M AZUL


El tubo MECALINE Bi-Polímero es muy innovador combinando en un solo producto las mejores propiedades del Poliuretano y la Poliamida. Una receta exclusiva de copolímeros que otorga al tubo una alta flexibilidad y comportamiento de torsión, muy buena estabilidad dimensional, buena resistencia a la hidrólisis, buena resistencia química, excelente resistencia a la temperatura (de -40°C a +100°C).

Información técnica


Atributos
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior10 mm
ColorAzul
Longitud del rollo25 m
MaterialBI-PO
Presión de servicio máx.12 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,39 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h