Referencias
Festo:LRP-1/4-10-F1A
Rubix:799259328000
fabricante:8196142
EAN:4052568636982

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Detalles de producto : LRP-1/4-10-F1A
LRP-1/4-10-F1A VÁLV. REG. DE PRES. DE PREC.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Material | aluminio; nbr |
| Flujo | 138000 l/h |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Tipo de ajuste | regulador de membrana de precisión pilotado con mando giratorio (bloqueo) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,14 € Sin IVA
/ unidad
346,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días