Referencias
Festo:VPPM-8F-L-1-F-0L2H-LK-S1
Rubix:799264744000
fabricante:8031110
EAN:4052568281113
Documentos
Detalles de producto : VPPM-8F-L-1-F-0L2H-LK-S1
Manorreductor proporcional VPPM-8F-L-1-F-0L2H-LK-S1 Diámetro nominal de alimentación=8 mm, Diámetro nominal de escape=7 mm, Modo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=indiferente
Prop.-Pr.Reg.V.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.02 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 2 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
821,54 € Sin IVA
/ unidad
994,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
