AS1211F-M5-04A
Limitador de caudal serie AS1000/2000/3000/4000F-A
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:AS1211F-M5-04A
Rubix:798488739000
fabricante:AS1211F-M5-04A
EAN:3618035547659
Documentos
Detalles de producto : AS1211F-M5-04A
El uso de los controladores de caudal SMC con racores integrados reduce el tiempo y la altura de instalación, y permite diseños de máquinas más compactos. El cuerpo de estos controladores de caudal puede girarse, facilitando la instalación. Disponibles con roscas desde M3 hasta 1/2 inch (NPT) y mm R(PT), con diámetros exteriores de tubo desde 3.2 a 12 mm (mm) y desde 1/8 a 1/2 (inch), en versiones anguladas o rectas (mayor flexibilidad) y con ajuste de entrada o de salida, estos controladores de caudal han sido diseñados para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
AS*2/3*1F-A, Regulador de caudal con conexión instantánea, Modelo con enclavamiento, Tipo Codo/Universal
Cualidades
Peso reducido en un 30% en comparación con el producto convencional. Más compacto. Placa identificativa para el producto con etiqueta para montaje múltiple.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | gas 1/8' macho |
|---|---|
| Tipo | angulado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,79 € Sin IVA
/ unidad
9,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días