Referencias
SMC:AS3002F-12A
Rubix:799246498000
fabricante:AS3002F-12A

Resumen técnico
| Tipo de racor | racor push-in one-touch-push-lock (para tubo ø12 mm) |
|---|---|
| Tipo | as3002f-12a |
Documentos
Detalles de producto : AS3002F-12A
El uso de reguladores de caudal SMC con racores de una sola pulsación integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño más compacto de la máquina. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar la instalación. Disponibles con roscas desde M3 hasta 1/2 pulgada (NPT) y métricas R (PT), tubos de Ø 3,2 mm a Ø 12 mm de diámetro exterior (métrico) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgada), codos y racores universales opcionales (mayor flexibilidad), así como entradas y salidas de contador, estos reguladores de caudal están diseñados para responder a la mayoría de las aplicaciones.
Cualidades
Diámetro exterior aplicable del tubo: Ø 3,2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2". Rango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | racor push-in one-touch-push-lock (para tubo ø12 mm) |
|---|---|
| Tipo | as3002f-12a |
| Material | universal brass (electroless/chemically nickel-plated) |
| Flujo | 55200 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as*2f-a |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,92 € Sin IVA
/ unidad
22,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días