Referencias
SMC:ASG2201-G01-06
Rubix:799243535000
fabricante:ASG2201-G01-06

Documentos
Detalles de producto : ASG2201-G01-06
Adecuada para aplicaciones donde se requieren especificaciones sin cobre, la serie "-FG" también puede utilizarse en áreas donde el lavado podría degradar los controles de flujo estándar, como en alimentación y envasado. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están hechos de resina blanca de alto impacto para un aspecto limpio. Esta serie también incorpora el racor one-touch de SMC disponible para tamaños de tubo desde 4mm hasta 12mm OD.
Cualidades
Acero inoxidable 304 y 316. Tamaño de puerto: M5, 1/8. Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 6 mm. Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | g |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad tipo codo |
| Material | acero inoxidable 316 (cuerpo a); acero inoxidable 304 (cuerpo b, aguja, pomo, contratuerca, anillo en c, casete); aleación de aluminio (anillo de asiento); fkm (junta en u, junta tórica, junta); acero inoxidable/fkm (junta) |
| Serie | asg |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| Temperatura mín. | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,51 € Sin IVA
/ unidad
57,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días