1112 350 MM H2 LIMAS TALLER PL ANAS PARALELAS
Limas de taller planas paralelas
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:1112 350 H2
Rubix:798259248000
fabricante:11101352
EAN:4007220005767




Detalles de producto : 1112 350 MM H2 LIMAS TALLER PL ANAS PARALELAS
Lima rectangular con espiga y corte en tres caras, un canto sin picar; DIN 7261, forma A; suministrable en tres cortes: corte 1 (desbaste, arranque de virutas basto), corte 2 (universal), corte 3 (acabado, afinado).
LIMA TALLER PLANA PARALELA 1112 C2 350MM
Información técnica
Atributos
| Forma | plano |
|---|---|
| Longitud | 350 mm |
| Mango | sin |
| Tipo de corte | 2 |
| Sección | 35,0 x 7,5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,29 € Sin IVA
/ unidad
24,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días