Referencias
Beta Tools:1719BMB/P 300
Rubix:798170410000
fabricante:017190153
EAN:8014230541075

Detalles de producto : 1719BMB/P 300-LIMA PLANA DE CORTE UNIV.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 450x125x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 517,6 g |
| Forma | plano |
| Longitud | 300 mm |
| Mango | con |
| Sección | p mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,70 € Sin IVA
/ unidad
43,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
