Referencias
Beta Tools:1720D/R
Rubix:798163846000
fabricante:017200110
EAN:8014230100029

Detalles de producto : 1720D/R-LIMAS AGUJA DIAMANTADAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8,2 g |
| Forma | redondo |
| Longitud | 160 mm |
| Mango | sin |
| Sección | d/r mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,60 € Sin IVA
/ unidad
57,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
