Referencias
Pferd Tools:12732003
Rubix:798719778000
EAN:4007220346501




Detalles de producto : JUEGO DE LIMAS HANDY 2627 215MM C1
Son adecuadas para el trabajo de los puntos más pequeños y de difícil acceso, por ejemplo, en la construcción de herramientas y moldes. Tienen una forma precisa y una ejecución estrecha. Su alta robustez permite presiones elevadas de trabajo. Están templadas con la técnica más avanzada. Gracias a la empuñadura forjada, no se necesita ningún mango.
JUEGO DE LIMAS HANDY 2627 215MM C1
Información técnica
Atributos
| Longitud | 215 mm |
|---|---|
| Tipo de corte | 1 |
| Sección | 0 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,93 € Sin IVA
/ unidad
97,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
