1-110-12-1-2 ENG FILE FLAT BASTARD 300MM

Lima 1-110

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bahco:1-110-12-1-2
Rubix:798216392000
EAN:7311518295660
brand logo
Resumen técnico
Formaplano
Longitud300 mm
Mangocon
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1-110-12-1-2 ENG FILE FLAT BASTARD 300MM


Mango de lima desarrollado según el proceso científico ERGO™. Similar a la lima de mano/bloque tipo 100. En algunos casos, la forma puntiaguda permite un mejor acceso a los ángulos. Diseño: lados estrechados hacia la punta, parte superior e inferior paralelas. Parte superior y parte inferior con corte doble, un lado con corte simple, el otro lado sin cortar. Cortes: 1 = basto, 2 = semisuave, 3 = suave.

Información técnica


Atributos
Peso neto440 g
Formaplano
Longitud300 mm
Mangocon
Tipo de cortebasto
Sección30 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,61 Sin IVA
/ unidad
15,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días