1-210-10-2-2

ERGO™ Limas semirredondas de ingeniería corte bastardo/segundo/suave

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:1-210-10-2-2
Rubix:798210203000
EAN:7311518003661
brand logo

Resumen técnico

Formasemirredondo
Longitud250 mm
Mangocon
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1-210-10-2-2


Mango de lima desarrollado según el proceso científico ERGO™. Para limar superficies huecas y planas y agujeros grandes. Adecuada para desbarbar. Forma: la punta es cónica. 4" y 6": fuertemente cónica; 8" y más: menos fuertemente cónica. Doble corte. Cortes: 1 = bastardo, 2 = semidulce, 3 = dulce.

Cualidades

Máxima comodidad con el mínimo esfuerzo gracias a su diseño ergonómico|Cómoda empuñadura de dos componentes que proporciona un excelente agarre|Forma cónica para facilitar el acceso a ángulos y esquinas|Superficies de doble corte|Cartuchera completa con mango ERGO™.

Información técnica


Atributos
Peso neto330 g
Formasemirredondo
Longitud250 mm
Mangocon
Tipo de cortesegundo
Sección25x7 mm
15,20 € Sin IVA
/ unidad
18,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días