LIMA CARROCERO CON ESPIGA 299C C3 350MM
Limas de carrocero con espiga
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Pferd Tools:299 c 350 H3
Rubix:798894704000
fabricante:14103353
EAN:4007220016299





Documentos
Detalles de producto : LIMA CARROCERO CON ESPIGA 299C C3 350MM
Lima rectangular, abombada con espiga, corte en una cara, suministrable en tres cortes diferentes. La lima se utiliza con mango.
LIMA CARROCERO CON ESPIGA 299C C3 350MM
Aplicaciones
Deburring;Work on Edges (Chamfering, Rounding)
Información técnica
Atributos
| Longitud | 350 mm |
|---|---|
| Mango | con |
| Tipo de corte | 3 |
| Sección | 34,5 x 7,6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,10 € Sin IVA
/ unidad
66,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días