Referencias
Beta Tools:1717C 150
Rubix:798162652000
fabricante:017170215
EAN:8014230047003

Documentos
Detalles de producto : 1717C 150-RASCADORES PLANOS
Rascadores planos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 165,5 g |
| Forma | plano |
| Longitud | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,11 € Sin IVA
/ unidad
21,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
