Referencias
Beta Tools:1718D6/T
Rubix:798165831000
fabricante:017180123
EAN:8014230180038

Detalles de producto : 1718D6/T-LIMAS TRIANGULARES DE CORTE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 80 g |
| Forma | triangular |
| Longitud | 150 mm |
| Sección | t mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,31 € Sin IVA
/ unidad
13,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
