Referencias
Pferd Tools:PF 1112 300 H1
Rubix:798894664000
fabricante:11210306
EAN:4007220541661




Detalles de producto : LIMA TALLER PLAN.PARAL. PF 1112 C1 300MM
Lima rectangular con espiga y corte en tres caras, un canto sin picar; DIN 7261, forma A; suministrable en tres cortes: corte 1 (desbaste, arranque de virutas basto), corte 2 (universal), corte 3 (acabado, afinado).
LIMA TALLER PLAN.PARAL. PF 1112 C1 300MM
Información técnica
Atributos
| Forma | plano |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | 1 |
| Sección | 30,0 x 6,5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,39 € Sin IVA
/ unidad
24,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
