Referencias
Pferd Tools:12501081
Rubix:798508485000
EAN:4007220383933



Detalles de producto : 2401 C0 160MM LIMA AGUJA PLANA PARALELA
Limas de precisión para limado de orificios y superficies pequeñas.
LIMA AGUJA PLANA PARALELA 2401 C0 160MM
Información técnica
Atributos
| Forma | plano |
|---|---|
| Longitud | 160 mm |
| Tipo de corte | 0 |
| Sección | 5,5 x 1,2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,57 € Sin IVA
/ unidad
10,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
