4-138-08-1-2 ENG FILE MILLSAW BSTD 200MM

Lima 1-143

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:4-138-08-1-2
Rubix:798216422000
EAN:7311518000615
brand logo

Resumen técnico

Formasemirredondo
Longitud200 mm
Mangocon
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 4-138-08-1-2 ENG FILE MILLSAW BSTD 200MM


Lima robusta desarrollada según el proceso científico ERGO™. Para el afilado de discos de sierra, sierras de hoja y de marco con dentado fino, y sierras de cinta. Muy adecuada para trabajo en torno, limado fino, trabajos de pulido y desbarbado. A menudo utilizada en los talleres como lima para torno y para desbarbar. Forma: paralela, delgada. Todas las caras con corte simple y lateral redondeado. Tipo de corte: 1 = bastardo.

Información técnica


Atributos
Peso neto140 g
Formasemirredondo
Longitud200 mm
Mangocon
Tipo de cortebastard
Sección20 mm
11,68 € Sin IVA
/ unidad
14,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días