1719BMD10/R-LIMAS REDONDAS DE CORTE
Lima de corte semiclara 10" mango de material plástico
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1719BMD10/R
Rubix:798604572000
fabricante:017190249
EAN:8014230721255

Detalles de producto : 1719BMD10/R-LIMAS REDONDAS DE CORTE
Lima de corte semiclara 10" mango de material plástico
Cualidades
Lima de corte semiclara 10" mango de material plástico
Aplicaciones
Herramientas para cortar y diversos trabajos de mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 450x125x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 195 g |
| Forma | redondo |
| Longitud | 250 mm |
| Mango | con |
| Sección | r mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,62 € Sin IVA
/ unidad
22,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
