RAB.DRDB300EMA ESCOFINA MED CANA ENTREF 300

RAB.DRDBA - Escofinas media-caña picado gordo

Ver información técnica

Referencias

Facom:RAB.DRDB300EMA
Rubix:798526744000
EAN:3148518605298
brand logo

Resumen técnico

Formasemirredondo
Longitud300 mm
Mangocon
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RAB.DRDB300EMA ESCOFINA MED CANA ENTREF 300


• Escofinas media-caña de mano. • RAB.DRDB300EMA: Escofina con mango. • Presentación: mangos ergonómicos de plástico (resistente a los disolventes de taller más agresivos). • Se aconseja para los trabajos de desbastado, con materiales blandos, aluminio, plomo, plástico o madera.
ESCOFINA CON MANGO 1/2 RDE BAT 300MM

Cualidades

Acabado: Mangos ergonómicos de plástico (resistentes a los disolventes en los entornos más duros). Recomendado para limado de cursos, materiales blandos, aluminio, plomo, plástico o madera.

Información técnica


Atributos
Peso neto507 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)430x28x25 mm
Peso con embalaje507 g
Formasemirredondo
Longitud300 mm
Mangocon
Tipo de cortehíbrido, punto grande
Sección30,0 x 8,5 mm
28,92 € Sin IVA
/ unidad
34,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días