Referencias
Gedore:133 H
Rubix:798174233000
fabricante:4523000
EAN:4017981468251

Detalles de producto : 4523000 133 H - RASQUETA PLANA DE METAL DURO 250 MM
Hard metal tip flat scraper 250 mm Soldered hard metal tip Wooden handle
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 350 g |
|---|---|
| Forma | plano |
| Longitud | 365 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,92 € Sin IVA
/ unidad
90,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
