Referencias
Pferd Tools:1612 DE 250 H1
Rubix:798972597000
fabricante:12119253
EAN:4007220011713




Detalles de producto : LIMA TALLER TORNO 250MM 1612 DE
Lima para tornear
Características: DIN 7261, forma H, rectangular, con espiga y 2 lados tallados. Disposición del picado en sentido opuesto en la parte delantera y trasera.
Características: DIN 7261, forma H, rectangular, con espiga y 2 lados tallados. Disposición del picado en sentido opuesto en la parte delantera y trasera.
LIMA TALLER TORNO PL.PA.1612 DE C1 250MM
Aplicaciones
Particularmente indicada para desbarbar piezas en el torno. La lima se va desplazando del plato de sujeción al trabajar en el torno, lo que permite un trabajo seguro.
Información técnica
Atributos
| Forma | plano |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Tipo de corte | 1 |
| Sección | 25,0 x 6,0 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,11 € Sin IVA
/ unidad
38,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
