Referencias
Pferd Tools:PF 1122 200 H2
Rubix:798497416000
fabricante:11216207
EAN:4007220669389



Detalles de producto : LIMA PLANA PUNTA 8p ENTREFINA
Lima de punta plana
Indicaciones generales:
Una estructura de acero perfecta como requisito previo para una dureza uniforme. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado de la espiga.
Características: DIN 7261, forma B, rectangular con extremo puntiagudo y 4 lados picados. Con mango de plástico de 2 componentes de forma ergonómica con protección antigiro y agujero para colgar.
Aplicación: adecuada para trabajar geometrías rectangulares, para desbarbar, así como para limar perforaciones. También se puede usar para el mecanizado de superficies.
Notas generales: la condición indispensable para una dureza uniforme es la consistencia inmejorable del acero. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado.
Indicaciones generales:
Una estructura de acero perfecta como requisito previo para una dureza uniforme. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado de la espiga.
Características: DIN 7261, forma B, rectangular con extremo puntiagudo y 4 lados picados. Con mango de plástico de 2 componentes de forma ergonómica con protección antigiro y agujero para colgar.
Aplicación: adecuada para trabajar geometrías rectangulares, para desbarbar, así como para limar perforaciones. También se puede usar para el mecanizado de superficies.
Notas generales: la condición indispensable para una dureza uniforme es la consistencia inmejorable del acero. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado.
LIMA TALLER PLANA PUNTA PF 1122 C2 200MM
Información técnica
Atributos
| Forma | plano |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | 2 |
| Sección | 20,0 x 5,0 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,50 € Sin IVA
/ unidad
15,13 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
