Referencias
Bahco:2-302-16-2-0
Rubix:798210329000
EAN:7311518020569

Documentos
Detalles de producto : 2-302-16-2-0
Cualidades
•Para trabajos de limado fino y pulido
Utilizada por grabadores, ingenieros de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres
Forma: triangular, las superficies se estrechan hasta un punto
Tipo de corte: 0 = Bastardo, 1 = Segundo, 2 = Fino, 4 = Extra fino
Superficies triangulares y de doble corte
Embalaje: 10 piezas por caja
Utilizada por grabadores, ingenieros de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres
Forma: triangular, las superficies se estrechan hasta un punto
Tipo de corte: 0 = Bastardo, 1 = Segundo, 2 = Fino, 4 = Extra fino
Superficies triangulares y de doble corte
Embalaje: 10 piezas por caja
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Forma | triangular |
| Longitud | 160 mm |
| Mango | sin |
| Tipo de corte | liso |
| Sección | 3.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,76 € Sin IVA
/ unidad
10,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días